フリモ アフリカンウッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03618216 品番 WW2514AWR(M)
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フリモは1977年に台湾で創業されたメラミン製造会社。アメリカやイギリスでメラミン食器のリーディングカンパニーとして地位を築き、5つ星ホテルや高級レストランなどで使用されています。洗練されたテーブルウェアをリーズナブルな価格で提供しています。素材の質感をいかしたデザインは、本物の木材や大理石と見間違えるほど。お手入れも簡単で持ち運びも便利です。(食洗機使用可)、天然素材と比べ、衛生的で管理が楽、食洗機OK(一部80℃まで)、陶磁器と比べチップしにくく扱いやすい、電子レンジ、オーブンには入れないでください。刃物を面上で使用しないでください。(カッティングボードとしてはご使用いただけません。傷の原因となります。)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:430×285×H9mm●耐熱上限温度:80℃●材質:メラミン樹脂●コード番号:BH1189 アズワン品番67-8156-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする