曜日別特売
91-308S 竹風メラミンプレート 91シリーズ 萬洋 03618399

91-308S 竹風メラミンプレート 91シリーズ 萬洋 03618399
91-308S 竹風メラミンプレート 91シリーズ 萬洋 03618399
91-308S 竹風メラミンプレート 91シリーズ 萬洋 03618399

竹風メラミンプレート 91シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8156-75
67-8156-75
67-8156-82
67-8156-71
67-8156-87
67-8156-81
67-8156-96
67-8156-78
67-8156-90
67-8156-77
67-8156-92
67-8156-99
67-8156-85
67-8156-79
67-8156-95
67-8156-80
67-8156-97
67-8156-72
67-8156-83
67-8156-84
67-8156-74
67-8156-98
67-8156-76
67-8156-89
67-8156-86
67-8156-94
67-8156-88
67-8156-73
67-8156-91
67-8156-70
67-8156-93
内容量1個注文コード03618399品番91-308S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

メラミン素材は従来の竹製品と比べ水をはじくため、濡れても安心。汚れてもさっと洗えるので衛生的です。カビや退色もなく、生鮮食品のディスプレイなど幅広く活用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ178×H24mm●カラー:青●丸形●コード番号:BH1521アズワン品番67-8156-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする