アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
ツインズ幼稚園 B-304シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03618645
品番
B-304A
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:本体/139×88×H30mm、セット/143×96×H44mm●カラー:イエロー/透明●材質:本体・蓋/PP●コード番号:BH0966
アズワン品番
67-8157-34