曜日別特売
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696

5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619696

スラックス(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズ4L
内容量1個注文コード03619696品番5062-09
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材

色
シルバーグレー
サイズ
4L
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
39.5
ウエスト(cm)
100-110
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする