曜日別特売
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712

5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712
5062-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) 桑和 03619712

スラックス(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色モスグリーン
サイズGL
内容量1個注文コード03619712品番5062-09
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

肌触りの良い適度なストレッチ性綿100%素材

色
モスグリーン
サイズ
GL
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
33
ヒップ(cm)
102
素材
綿100%
適応ウエスト(cm)
66-71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする