耐火金庫 HS-TEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-8161-34 注文コード03620228 品番HS-TES10KF1NN
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥148,500
販売価格(税別)
135,000
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4〜8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:505×430×H392mm、トレー内寸328×222×H42mm●内容積:20L●重量:60kg●付属品:トレー×1●耐火材:高炉セメントを使用●2時間耐火タイプ●コード番号:AL5896 アズワン品番67-8161-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする