アルミイーゼル MSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03620840 品番MS176K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:550×625×H1510mm●材質:本体/アルミ(ツヤ無しアルマイト仕上)●対応サイズ:A2〜B1(パネル厚30mmまで)●カラー:ブラック●コード番号:AJ9115 アズワン品番67-8162-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする