曜日別特売
HUZO-L イレイザーセット ホワイトボード用 HUZOシリーズ アズワン 03621287

イレイザーセット ホワイトボード用 HUZOシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8162-68
内容量1セット注文コード03621287品番HUZO-L
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:55×135×H30mm●ホワイトボード用●付属品:イレーザー1個、マーカー赤黒各1本、マグネットΦ30 2個(小のマグネットはΦ20になります。)●コード番号:AG2454アズワン品番67-8162-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする