大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
サインポール プレート白無地付 GY40シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03621321
品番
GY40G-30GS
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プレートは、アクリル製の白無地フレーム付です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:ベースΦ300×H1170mm●カラー:ゴールド●材質:スチール●コード番号:AJ1658
アズワン品番
67-8162-77