アズワン
アズワンの 標示スタンド・立札
アズワンの メッセージスタンド
フロアユニスタンド 屋内用・両面表示 868シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03621400
品番
868-45BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折りたたみ式ですので持ち運び・収納に便利です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:使用時/300×407×H654mm、折りたたみ時/300×37×H680mm●材質:本体/ポリプロピレン(再生材50%)、表示ステッカー/ポリ塩化ビニール●質量:約1.0kg●屋内用・両面表示●コード番号:AL2411
アズワン品番
67-8162-89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03621400
868-45BY
40379114
868-45BY
フロアユニスタンド
ユニット
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました。