フロアユニスタンド 屋内用・両面表示 868シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03621409 品番868-47AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,430
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折りたたみ式ですので持ち運び・収納に便利です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:使用時/300×407×H654mm、折りたたみ時/300×37×H680mm●材質:本体/ポリプロピレン(再生材50%)、表示ステッカー/ポリ塩化ビニール●質量:約1.0kg●屋内用・両面表示●コード番号:AL2412 アズワン品番67-8162-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03621409 868-47AY 40379132 868-47AY フロアユニスタンド ユニット フロアユニスタンド ユニット 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする