大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
パーティーションポール ベルトタイプ Aスタート GYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03621436
品番
GY412
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高900mm●カラー:レッド●ベース:Φ300mm・クローム仕上●ポール:Φ60mm・クローム仕上●ベルトの長さ:2000mm●コード番号:AJ2893
アズワン品番
67-8163-31