大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
パーティーションポール ベルトタイプ Bスタート&キャッチ GYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:全高960mm●カラー:レッド●ベース:Φ360mm・ヘアーライン仕上●ポール:Φ76mm・ミガキ仕上●ベルトの長さ:2000mm●コード番号:AJ2873
注文コード
03621610
品番
GY111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高960mm●カラー:レッド●ベース:Φ360mm・ヘアーライン仕上●ポール:Φ76mm・ミガキ仕上●ベルトの長さ:2000mm●コード番号:AJ2873
アズワン品番
67-8162-97