大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
フロアーガイドポール GYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:全高900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ50mm●材質:スチール●仕上げ:ベースゴールドメッキ●ポール:木目塗装●重量:6.5kg●カラーロープ:30ABレッド(別売)●コード番号:AJ2968
注文コード
03621881
品番
GY40G-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,300
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高900mm●ベース:Φ300mm●ポール:Φ50mm●材質:スチール●仕上げ:ベースゴールドメッキ●ポール:木目塗装●重量:6.5kg●カラーロープ:30ABレッド(別売)●コード番号:AJ2968
アズワン品番
67-8163-49