大和金属製作所
大和金属製作所の カラーコーン・区画用品
大和金属製作所の 区画チェーン
大和金属製作所の プラスチックチェーン
樹脂チェーン JUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:Φ20×長さ1200mm●カラー:ホワイト●材質:プラスチック●コード番号:AJ2924
注文コード
03621951
品番
JU-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ20×長さ1200mm●カラー:ホワイト●材質:プラスチック●コード番号:AJ2924
アズワン品番
67-8163-60