アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
前閉じスリッパ ジャスパ JSシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-8164-42
注文コード
03622215
品番
JS-No.014
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:27cm●カラー:ブラウン●屋内専用:カカト部分20mm、ツマ先部分8mm●素材:抗菌防カビ合成皮革レザー(アニリン)●底:天然ゴム入厚底●コード番号:AJ1515
アズワン品番
67-8164-42