アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-8164-48
注文コード
03622276
品番
JS-SS-106T
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●カラー:グリーン●素材:抗菌防カビ合成皮革レザー(アニリン)●底:天然ゴム入厚底●コード番号:AJ1536
アズワン品番
67-8164-48