トイレ用スリッパ 人形マークWC ジャスパ JS-S-1290 Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード03622319 品番JS-S-1290(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:M/25.5cm●カラー:レッド●素材:抗菌防カビ合成皮革レザー(アニリン)●底:オニ柄スポンジ白底●コード番号:AJ1522 アズワン品番67-8164-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする