えいむ
えいむの ノート・メモ
えいむの ノート
えいむの 綴じノート
えいむ メモトレイ 合皮タイプ MT-3シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:145×165×H18mm、内寸120×155×H10mm●カラー:黒●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●コード番号:AL5098
注文コード
03622459
品番
MT-3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:145×165×H18mm、内寸120×155×H10mm●カラー:黒●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●コード番号:AL5098
アズワン品番
67-8164-79