トーダイ
トーダイの クリーンルーム用清掃用品
トーダイの クリーンルーム用粘着ローラー
PPスツール ダークブラウン CHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03622538
品番
CH-651-DBR
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ360(上部)×H430mm●カラー:ダークブラウン●フレーム材質:アルミ●コード番号:AL5845
アズワン品番
67-8165-05