トーダイ
トーダイの 施設用家具・備品
トーダイの チェア 施設用
トーダイの ロビーチェア 施設用
PPサイドチェア ダークブラウン CHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:1210×360×H410mm●カラー:ダークブラウン●フレーム材質:アルミ●コード番号:AL5848
注文コード
03622547
品番
CH-661-DBR
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1210×360×H410mm●カラー:ダークブラウン●フレーム材質:アルミ●コード番号:AL5848
アズワン品番
67-8165-08