PPランドリーバスケット長角 ダークブラウン CFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:540×380×H175mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●18-8ステンレスワイヤー補強入り●洗える●コード番号:AL5849 注文コード03622581 品番CF-801-DBR
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

籐のような手編みのぬくもり、柔らかいのに丈夫なしっかり形状。120℃の高熱に耐え、食洗機にも対応する実用性。ポリプロピレン素材でお手入れ簡単、カビにくく衛生的。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:540×380×H175mm●カラー:ダークブラウン●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●18-8ステンレスワイヤー補強入り●洗える●コード番号:AL5849 アズワン品番67-8165-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする