やわらかシャワーチェア ピンク ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:間口520×奥行540×高さ700(最大800)mm●カラー:ピンク●座面サイズ:500×325mm●質量:3.5kg●座高調節5段階(350〜450mm、25mm間隔)●荷重:100kg●材質:本体/ポリエチレン、ソフト座面・背もたれ/EVA樹脂、脚部/アルミ、合成ゴム●コード番号:AG7111 注文コード03622678 品番49341
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

快適な座面、凸凹が少なくごみが溜まりにくいので衛生的です。吸水によるカビやニオイが発生しにくい構造です。ソフトパッドで座り心地が快適です。背もたれと座面のパッドは取り外して洗えます。握り部、立ち座り時に体を支えやすく、負担を緩和します。座ったまま局部が洗いやすく、介助がしやすい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:間口520×奥行540×高さ700(最大800)mm●カラー:ピンク●座面サイズ:500×325mm●質量:3.5kg●座高調節5段階(350〜450mm、25mm間隔)●荷重:100kg●材質:本体/ポリエチレン、ソフト座面・背もたれ/EVA樹脂、脚部/アルミ、合成ゴム●コード番号:AG7111 アズワン品番67-8165-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする