ぶんぶく
ぶんぶくの 換気/設備用品
ぶんぶくの スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:252×252×H600mm●重量:7.6kg●材質:ステンレスH.L仕上●コード番号:AJ2779
注文コード
03622721
品番
SR-Z-3
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:252×252×H600mm●重量:7.6kg●材質:ステンレスH.L仕上●コード番号:AJ2779
アズワン品番
67-8165-37