ぶんぶく
ぶんぶくの クリーンルーム用清掃用品
ぶんぶくの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
分別ゴミ箱 ロータリースタンド平トップタイプ ステンレスヘアライン RR-Z-40シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:Φ256×H600mm●カラー:ステンレスヘアライン●重量:3.8kg●容量:14.3L●材質:本体/ステンレスヘアライン仕上、トップパーツ/ステンレスミラー仕上、底サッシュ/再生塩化ビニール●中缶●▼サイズ:Φ221×H465mm●▼板厚:0.4mm●▼材質:亜鉛メッキ鋼板●コード番号:AL5116
注文コード
03622766
品番
RR-Z-40N
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ256×H600mm●カラー:ステンレスヘアライン●重量:3.8kg●容量:14.3L●材質:本体/ステンレスヘアライン仕上、トップパーツ/ステンレスミラー仕上、底サッシュ/再生塩化ビニール●中缶●▼サイズ:Φ221×H465mm●▼板厚:0.4mm●▼材質:亜鉛メッキ鋼板●コード番号:AL5116
アズワン品番
67-8165-47