丸勝物産株式会社
丸勝物産株式会社の 歩行関連
丸勝物産株式会社の その他歩行関連
座椅子
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03622888
品番
8243-1923
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
座布団不要の座椅子です。
仕様
●サイズ:370×530×H440mm●材質:カバ成型合板●色:ブラック●張材:Aランクレザー●コード番号:AG3528
アズワン品番
67-8165-69