曜日別特売
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457

MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457
MG4-9015 PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン 03623457

PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番67-8167-74
内容量1セット(2包)注文コード03623457品番MG4-9015
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,790
販売価格(税別)
78,900

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。

仕様●材質:棚板/ガルバリウム鋼板、ポール/スチールクロムメッキ、コーナー/アルミダイキャスト(粉体塗装)、ポールキャップ/PP、テーパースリーブ/ABS●サイズ:910×350×1500mm、ポール直径/Φ25.4mm、棚板厚み/1mm※棚板高さ25mm間隔で可動可●棚板:4段●重量:22.2kgアズワン品番67-8167-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする