PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2包) 注文コード 03623466 品番 MG4-12015
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥104,940
販売価格(税別)
95,400

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。

仕様●材質:棚板/ガルバリウム鋼板、ポール/スチールクロムメッキ、コーナー/アルミダイキャスト(粉体塗装)、ポールキャップ/PP、テーパースリーブ/ABS●サイズ:1210×350×1500mm、ポール直径/Φ25.4mm、棚板厚み/1mm※棚板高さ25mm間隔で可動可●棚板:4段●重量:24.1kg アズワン品番67-8167-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする