仕様●流量:F.S.50sccm●接続:1/4インチSWL相当●ガス種類:He●流量精度:±2%FS(精度保証範囲15〜35℃)●応答性:6sec●流量制御範囲:5〜100%FS●入出力:アナログ信号(0〜5VDC)●バルブ形式:N/Cノーマルクローズ●再現性:±0.2%FS●動作圧力範囲:50〜300kPa●耐圧:1MPa(G)●外部リークレート:1×10^-7Pa・m3/sec(He)以下●接ガス部材質:SUS316、PTFE、フッ素ゴム●電源:+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA●通信方式:アナログ0〜5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)●サイズ:127×25.5×100mm
アズワン品番67-8168-76