マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03623561 品番 C1005NC-4S2-20-AIR
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ノーマルクローズ仕様

仕様●流量:F.S.20sccm●接続:1/4インチSWL相当●ガス種類:AIR●流量精度:±2%FS(精度保証範囲15〜35℃)●応答性:6sec●流量制御範囲:5〜100%FS●入出力:アナログ信号(0〜5VDC)●バルブ形式:N/Cノーマルクローズ●再現性:±0.2%FS●動作圧力範囲:50〜300kPa●耐圧:1MPa(G)●外部リークレート:1×10^-7Pa・m3/sec(He)以下●接ガス部材質:SUS316、PTFE、フッ素ゴム●電源:+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA●通信方式:アナログ0〜5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)●サイズ:127×25.5×100mm アズワン品番67-8168-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする