曜日別特売
C1005NC-4S2-1L-AIR マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコン 03623631

C1005NC-4S2-1L-AIR マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコン 03623631
C1005NC-4S2-1L-AIR マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコン 03623631

マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-8168-53
67-8168-53
67-8168-76
67-8168-48
67-8168-77
67-8168-73
67-8168-56
67-8168-60
67-8168-80
67-8168-87
67-8168-91
67-8168-70
67-8168-47
67-8168-49
67-8168-85
67-8168-81
67-8168-90
67-8168-75
67-8168-65
67-8168-63
67-8168-64
67-8168-58
67-8168-84
67-8168-89
67-8168-62
67-8168-88
67-8168-79
67-8168-71
67-8168-82
67-8168-55
67-8168-52
67-8168-67
67-8168-59
67-8168-54
67-8168-66
67-8168-61
67-8168-57
67-8168-83
67-8168-86
67-8168-69
67-8168-68
67-8168-50
67-8168-78
67-8168-74
67-8168-51
67-8168-72
内容量1個注文コード03623631品番C1005NC-4S2-1L-AIR
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ノーマルクローズ仕様

仕様●流量:F.S.1SLM●接続:1/4インチSWL相当●ガス種類:AIR●流量精度:±2%FS(精度保証範囲15~35℃)●応答性:6sec●流量制御範囲:5~100%FS●入出力:アナログ信号(0~5VDC)●バルブ形式:N/Cノーマルクローズ●再現性:±0.2%FS●動作圧力範囲:50~300kPa●耐圧:1MPa(G)●外部リークレート:1×10^-7Pa・m3/sec(He)以下●接ガス部材質:SUS316、PTFE、フッ素ゴム●電源:+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA●通信方式:アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)●サイズ:127×25.5×100mmアズワン品番67-8168-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする