ツインズ
ツインズの リハビリ・生活補助
ツインズの レクリエーション用品
Bee Balloon
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03624455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Bee Balloonは突起と大きな球体を利用した有酸素運動、筋トレやストレッチまでお家でできるエクササイズのパートナー。
仕様
●重量:約1,300g●サイズ:直径550mm、高さ770mm(突起含)●耐荷重:約90kg●付属:ボール、エアポンプ、栓×2、栓抜き、計測テープ、ネックカバー、取扱説明書、エクササイズマニュアル
アズワン品番
67-8169-49