アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
エコポリダスター #35 DSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●間口(mm):265●奥行(mm):400●高さ(mm):190●適合本体:DS2H●投入口:W166×H159mm
注文コード
03624891
品番
DSFF2H
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
仕様
●間口(mm):265●奥行(mm):400●高さ(mm):190●適合本体:DS2H●投入口:W166×H159mm
アズワン品番
67-8172-55