リサイクルカート #110 反転型 RCN110シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8172-68 注文コード03625006 品番RCN110R
参考基準価格(税別)¥112,800 販売価格(税込) ¥122,980
販売価格(税別)
111,800
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。

仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:13.3kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個 アズワン品番67-8172-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする