EA819WM-2 軸付き砥石 エスコ 03625072

EA819WM-2 軸付き砥石 エスコ 03625072
EA819WM-2 軸付き砥石 エスコ 03625072

軸付き砥石

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10本)注文コード03625072品番EA819WM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
陶磁器の高台削り、大理石加工や名前の彫刻、模様入れなどの精密研削用
適合材陶磁器、大理石などエスコ品番EA819WM-2使用砥石GC材軸径(Φmm)2.35粒度#120全長(mm)38~47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03625072
2022-05-24
用途: 陶磁器の整形に
その他業種

固い陶磁器を削ると砥石が摩耗してしまうことが多いのですが、摩耗することなく削れました。砥石の形状も多様で使い勝手も良好でした。

対象商品 : 03625072
2018-11-26
用途: 削りように

製品のバリや大きさを均等にするのに少しの膨らみ等を削っています。
多種のサイズが有るので用途別に利用でき大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする