ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の 調剤・与薬用品
ミヤサカ工業の 服薬管理
ミヤサカ工業の 投薬トレー
コッくんお薬よ〜 自動服薬支援機 お薬ケース スタンダード・ハイクラス用 CSO-2シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:幅60×奥行100×高さ33mm●内寸:幅50×80×23mm●材質:PP(ポリプロピレン)●カラー:青
注文コード
03625189
品番
CSO-2B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「コッくんお薬よ〜」スタンダード・ハイクラスタイプ専用のお薬ケースです、予備や交換用としてご使用いただけます
仕様
●サイズ:幅60×奥行100×高さ33mm●内寸:幅50×80×23mm●材質:PP(ポリプロピレン)●カラー:青
アズワン品番
67-8172-87