曜日別特売
TH3-1 チタンヒーター THシリーズ 日本サカス 03625268

チタンヒーター THシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
アズワン品番67-8173-17
内容量1個注文コード03625268品番TH3-1
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。

仕様●サイズ:L●全長:350mm●シースパイプ直径:16Φチタン製●電源:3Φ200V●容量:1KWアズワン品番67-8173-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする