※画像は代表画像です

振動用コアドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03625361 品番 EA820-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。

用途
ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能
外径(Φmm)25(刃先) エスコ品番EA820-25 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)130 カッター長(mm)160

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする