イーグリーン・ビジネススリッパ/コンフォート ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番67-8174-56 注文コード03625539 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,910
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

【やわらかな履き口】内側の素材には通気性がよくムレにくいかのこ材を使用しています、スポンジを内蔵し足あたりがよくふんわりとした履き心地。脱げにくいのも嬉しいポイント、【ノンスリップ加工】かかと部分はノンスリップ加工の革を使用しており、しっくりと足に馴染みます。また、かかとピローがあることで足の横ズレを防止します、【滑りにくいアウトソール】アウトソールはゴム底で、グリップ力があります。濡れた床でもキュッと滑りにくいです、【日本製】紳士靴の木型をベースに、神戸の靴職人が一足一足丁寧に作っています

仕様●サイズ:25.5cm〜26.0cm●カラー:ブラック●素材:アッパー/牛本革、アウトソール/クレープ (ゴム)底 アズワン品番67-8174-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03625539 - 03625566 - イーグリーン・ビジネススリッパ/コンフォート ブラック ラッキーベル イーグリーン・ビジネススリッパ/コンフォート ブラック ラッキーベル 1足 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする