ALC用コアドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)130(刃先) 注文コード03625964 品番EA820C-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。

外径(Φmm)130(刃先) 用途ALC材への穴あけ作業に エスコ品番EA820C-130 シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする