ALC用コアドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03625973 品番 EA820C-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。

外径(Φmm)150(刃先) 用途ALC材への穴あけ作業に エスコ品番EA820C-150 シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする