ALC用コアドリル [SDS]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03626131 品番 EA820CA-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
センタードリルはワンタッチ着脱。
振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。

用途
ALC材への穴あけ作業に
回転専用
外径(Φmm)110(刃先) エスコ品番EA820CA-110 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする