曜日別特売
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878

- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878
- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626878

はなおくんはなおちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足アズワン品番67-8175-91注文コード03626878品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700

【前傾姿勢で浮指を予防】かかとからつま先へ角度により体の重心を最適化させ、正常な姿勢形成を促し、浮指を予防。【ギュッと掴んで正しい歩行習慣へ】指先で鼻緒を挟むことで、足指と足底の筋力が鍛えられ理想的なアーチ (土踏まず)形成へと導く。また、地面を掴む感覚が養われ、正しい歩行習慣につながる。【アーチ形成サポートとベタつき軽減】表面の凹凸で足裏に適度な刺激を与え、偏平足予防とアーチ形成をサポートする、円形エンボス加工を施しているので、汗などのベタつきを軽減させて、一日中快適に過ごせる、【耐久性・耐光性に優れている】耐久性、耐光性に優れた高品質高密度のEVAスポンジを採用している。

仕様●サイズ:16.0cm~17.0cm●カラー:ピンク●素材:鼻緒/軟質ウレタンフォーム、中敷/EVA、アウトソール/ラバー配合EVAアズワン品番67-8175-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03626878-03626930-- はなおくんはなおちゃん ラッキーベル 03626930はなおくんはなおちゃんラッキーベル1足
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする