はなおくんはなおちゃん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番67-8175-93 注文コード03626905 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

【前傾姿勢で浮指を予防】かかとからつま先へ角度により体の重心を最適化させ、正常な姿勢形成を促し、浮指を予防。【ギュッと掴んで正しい歩行習慣へ】指先で鼻緒を挟むことで、足指と足底の筋力が鍛えられ理想的なアーチ (土踏まず)形成へと導く。また、地面を掴む感覚が養われ、正しい歩行習慣につながる。【アーチ形成サポートとベタつき軽減】表面の凹凸で足裏に適度な刺激を与え、偏平足予防とアーチ形成をサポートする、円形エンボス加工を施しているので、汗などのベタつきを軽減させて、一日中快適に過ごせる、【耐久性・耐光性に優れている】耐久性、耐光性に優れた高品質高密度のEVAスポンジを採用している。

仕様●サイズ:20.0cm〜21.0cm●カラー:ピンク●素材:鼻緒/軟質ウレタンフォーム、中敷/EVA、アウトソール/ラバー配合EVA アズワン品番67-8175-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする