曜日別特売
- かんたんフィットゴムベルト アズワン 03627490

- かんたんフィットゴムベルト アズワン 03627490
- かんたんフィットゴムベルト アズワン 03627490

かんたんフィットゴムベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-8176-58
内容量1個注文コード03627490品番-
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ

仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。アズワン品番67-8176-58
注意
●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする