ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 仕様●材質:ポリエステル(PET)●色:黒●環境負荷物質管理情報:RoHS対応(2023年10月時点)●常時使用温度範囲:-40℃〜+125℃●厚さ:0.9mm●グレード:難燃●適用サイズΦ(mm):16〜19 注文コード03627578 品番TWIST-IN-FR19 25M
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4〜 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。

仕様●材質:ポリエステル(PET)●色:黒●環境負荷物質管理情報:RoHS対応(2023年10月時点)●常時使用温度範囲:-40℃〜+125℃●厚さ:0.9mm●グレード:難燃●適用サイズΦ(mm):16〜19 アズワン品番67-8176-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする