商品レビューを投稿する内容量1巻(25m)仕様●材質:ポリエステル(PET)●色:黒●環境負荷物質管理情報:RoHS対応(2023年10月時点)●常時使用温度範囲:-40℃~+125℃●厚さ:0.9mm●グレード:難燃●適用サイズΦ(mm):19~25注文コード03627621品番TWIST-IN-FR25 25M
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥102,278販売価格(税別)
セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。