調整できる耐震ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03628041 品番 -
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

地震を感知し扉をロック。食器などの落下の危険を防ぎます。キッチンまわりの開戸に。揺れが治まればロックを自動で解除します。取り付け治具とセットになっており、取付後も位置を調整できるので誰でも簡単に取り付けられます。※必ず取り付け条件を確認してください。。【使用上の注意】。※取付の際、取付ねじによる木製家具等の割れを防止するために、位置決め後、必ずキリで下穴をあけてください。※強度の弱い部分には取付けないでください。※本製品は地震などの揺れによる扉の開きを防止する部品ですが、予想を越える衝撃が加わると扉が開放してしまうことがありますので、重い物などの収納は控えてください。※マグネットキャッチがついている開き戸には取付けても正常な動作はいたしません。本品を使用するときはマグネットキャッチを取り外してご使用ください。※本品を取り付ける扉がスムーズに開閉できていることをご確認ください。※バネ付きスライド蝶番(ドアを少し開けたあと手を離すと、バネにより扉が閉まる構造がバネ付蝶番)が付いている開き戸には使用できません。※天災時の保証はいたしかねます。※分解しないでください。※本製品は扉を押す操作のみでご使用ください。取付後、開き戸を強引に開けると、本品、又は家具の破損に繋がる場合がございますので、十分ご注意ください。※取付、取外し時における家具などの破損には責任を負いかねますので作業には十分ご注意ください。※本製品は木製家具専用品です。ご購入頂く前に、ねじが取付けられる環境であることを必ずご確認ください。

仕様●商品内容:ラッチ本体×1個、ラッチ受け×1個、取付用ねじ×6本(3.1×13mm)、両面テープ×1枚●製品材質:PP/ポリアセタール アズワン品番67-8192-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする