不織布自動車養生カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:ワンボックス用(LL)●全長(mm):7500●幅(mm):4800●材質:不織布●色:白●センターライン:緑●風飛び防止付 注文コード03628059 品番-
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車養生カバー(普通車用)、センターライン色付で位置決めしやすく、簡単に装着できます。結束紐が色付きなので折り畳んだ時もサイズがひと目でわかります。風飛び防止のおもしとヒモ付。自動車に被せる際は口部分がゴムとなっている為、取付簡単です。

仕様●サイズ:ワンボックス用(LL)●全長(mm):7500●幅(mm):4800●材質:不織布●色:白●センターライン:緑●風飛び防止付 形状プラダン アズワン品番67-8192-36 外寸法・幅(mm)4800 外寸法・奥行(mm)7500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする