ポリ自動車カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:ワンボックス用(LL)●全長(mm):7500●幅(mm):4800●厚み(mm):0.03●材質:PE●色:透明 注文コード03628086 品番-
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

塗装現場、建築、解体工事などの車の養生に使用されます。自動車を傷や汚れなどから一時的に守れます。プラスチック製なので水を弾きます。被せる部分のゴムが丈夫なので外れにくいです。

仕様●サイズ:ワンボックス用(LL)●全長(mm):7500●幅(mm):4800●厚み(mm):0.03●材質:PE●色:透明 アズワン品番67-8192-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする